Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-1216-12

  • ERIKS:13564016
Image 1
Ajouter à la liste

3,61 €/ Unitéhors TVA

4,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,61 €

-

10+

2,91 €

19.47%

25+

2,34 €

35.26%

50+

2,03 €

43.68%

100+

1,82 €

49.47%

200+

1,58 €

56.32%

500+

1,41 €

61.05%

1000+

1,27 €

64.74%

2500+

1,12 €

68.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFI-1216-12
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
31.75 mm
L'épaisseur de la bride
3.962 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien