Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-0507-08

  • ERIKS:13564014
Image 1
Ajouter à la liste

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,72 €

-

10+

2,01 €

25.87%

25+

1,44 €

46.85%

50+

1,14 €

58.04%

100+

0,87 €

67.83%

200+

0,72 €

73.43%

500+

0,63 €

76.92%

1000+

0,55 €

79.72%

2500+

0,42 €

84.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
AFI-0507-08
Diamètre d'arbre
5/16 in
Diamètre extérieur
15/32 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
14.224 mm
L'épaisseur de la bride
1.587 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien