2,66 €/ Unitéhors TVA
3,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,66 € | - |
10+ | 1,98 € | 25.71% |
25+ | 1,39 € | 47.86% |
50+ | 1,08 € | 59.29% |
100+ | 0,86 € | 67.86% |
200+ | 0,68 € | 74.29% |
500+ | 0,59 € | 77.86% |
1000+ | 0,49 € | 81.43% |
2500+ | 0,40 € | 85.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | AFI-0406-06 |
Diamètre d'arbre | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 3/8 in |
Largeur | 3/8 in |
Diamètre du bride | 14.224 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.193 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A200 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A200 |
Entretien | Sans entretien |