Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-3034-26

  • ERIKS:13563835
Image 1
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,63 €

-

10+

4,12 €

37.82%

25+

2,76 €

58.45%

50+

2,01 €

69.63%

100+

1,56 €

76.50%

200+

1,29 €

80.52%

500+

1,14 €

82.81%

1000+

0,95 €

85.67%

2500+

0,84 €

87.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien