Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2528-21

  • ERIKS:13563833
Image 1
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,93 €

-

10+

3,55 €

40.06%

25+

2,24 €

62.18%

50+

1,62 €

72.76%

100+

1,24 €

79.17%

200+

0,99 €

83.33%

500+

0,86 €

85.58%

1000+

0,68 €

88.46%

2500+

0,63 €

89.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien