Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2528-16

  • ERIKS:13563832
Image 1
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,81 €

-

10+

3,50 €

39.87%

25+

2,19 €

62.42%

50+

1,56 €

73.20%

100+

1,20 €

79.41%

200+

0,95 €

83.66%

500+

0,82 €

85.95%

1000+

0,67 €

88.56%

2500+

0,61 €

89.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien