Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2528-11

  • ERIKS:13563831
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,44 €

40.26%

25+

2,15 €

62.71%

50+

1,50 €

73.93%

100+

1,16 €

79.87%

200+

0,93 €

83.83%

500+

0,80 €

86.14%

1000+

0,65 €

88.78%

2500+

0,59 €

89.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien