5,81 €/ Unitéhors TVA
7,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,81 € | - |
10+ | 3,50 € | 39.87% |
25+ | 2,19 € | 62.42% |
50+ | 1,56 € | 73.20% |
100+ | 1,20 € | 79.41% |
200+ | 0,95 € | 83.66% |
500+ | 0,82 € | 85.95% |
1000+ | 0,67 € | 88.56% |
2500+ | 0,61 € | 89.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A181FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A181 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A181 |
Entretien | Sans entretien |