Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2023-16

  • ERIKS:13533655
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,46 €

39.93%

25+

2,15 €

62.71%

50+

1,52 €

73.60%

100+

1,18 €

79.54%

200+

0,93 €

83.83%

500+

0,80 €

86.14%

1000+

0,65 €

88.78%

2500+

0,59 €

89.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-2023-16
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien