5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,21 € | 41.11% |
25+ | 1,94 € | 64.46% |
50+ | 1,35 € | 75.26% |
100+ | 1,03 € | 81.18% |
200+ | 0,80 € | 85.37% |
500+ | 0,68 € | 87.46% |
1000+ | 0,55 € | 89.90% |
2500+ | 0,49 € | 90.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A181FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A181 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A181 |
Entretien | Sans entretien |