Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1618-12

  • ERIKS:13563824
Image 1
Ajouter à la liste

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,42 €

-

10+

3,19 €

41.05%

25+

1,92 €

64.56%

50+

1,33 €

75.44%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,80 €

85.26%

500+

0,67 €

87.72%

1000+

0,55 €

89.82%

2500+

0,46 €

91.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien