Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1012-10

  • ERIKS:13563813
Image 1
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

3,08 €

41.73%

25+

1,82 €

65.47%

50+

1,24 €

76.62%

100+

0,93 €

82.37%

200+

0,70 €

86.69%

500+

0,63 €

88.13%

1000+

0,46 €

91.37%

2500+

0,42 €

92.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien