Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1012-07

  • ERIKS:13561684
Image 1
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,26 €

-

10+

3,08 €

41.52%

25+

1,81 €

65.70%

50+

1,22 €

76.90%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,70 €

86.64%

500+

0,61 €

88.45%

1000+

0,46 €

91.34%

2500+

0,42 €

92.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-1012-07
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien