5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,95 € | 42.59% |
25+ | 1,73 € | 66.30% |
50+ | 1,16 € | 77.41% |
100+ | 0,86 € | 83.33% |
200+ | 0,67 € | 87.04% |
500+ | 0,57 € | 88.89% |
1000+ | 0,42 € | 91.85% |
2500+ | 0,38 € | 92.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A181FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A181 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A181 |
Entretien | Sans entretien |