Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-0810-05

  • ERIKS:13563808
Image 1
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

2,93 €

42.75%

25+

1,71 €

66.54%

50+

1,16 €

77.32%

100+

0,84 €

83.64%

200+

0,65 €

87.36%

500+

0,57 €

88.85%

1000+

0,42 €

91.82%

2500+

0,38 €

92.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181FM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien