Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-3034-26

  • ERIKS:13563728
Image 1
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,27 €

-

10+

3,76 €

40.00%

25+

2,41 €

61.52%

50+

1,77 €

71.82%

100+

1,46 €

76.67%

200+

1,22 €

80.61%

500+

1,05 €

83.33%

1000+

0,93 €

85.15%

2500+

0,80 €

87.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180FM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A180
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien