5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.59% |
25+ | 2,43 € | 59.37% |
50+ | 1,79 € | 70.16% |
100+ | 1,44 € | 75.87% |
200+ | 1,24 € | 79.37% |
500+ | 1,08 € | 81.90% |
1000+ | 0,86 € | 85.71% |
2500+ | 0,80 € | 86.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |