5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,57 € | - |
10+ | 3,23 € | 41.98% |
25+ | 1,98 € | 64.51% |
50+ | 1,39 € | 75.09% |
100+ | 1,08 € | 80.55% |
200+ | 0,91 € | 83.62% |
500+ | 0,74 € | 86.69% |
1000+ | 0,65 € | 88.40% |
2500+ | 0,57 € | 89.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |