5,32 €/ Unitéhors TVA
6,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,82 € | 65.71% |
50+ | 1,27 € | 76.07% |
100+ | 0,95 € | 82.14% |
200+ | 0,74 € | 86.07% |
500+ | 0,65 € | 87.86% |
1000+ | 0,55 € | 89.64% |
2500+ | 0,44 € | 91.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |