5,26 €/ Unitéhors TVA
6,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 2,95 € | 44.04% |
25+ | 1,77 € | 66.43% |
50+ | 1,20 € | 77.26% |
100+ | 0,91 € | 82.67% |
200+ | 0,70 € | 86.64% |
500+ | 0,61 € | 88.45% |
1000+ | 0,49 € | 90.61% |
2500+ | 0,42 € | 92.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |