5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.17% |
25+ | 1,77 € | 65.68% |
50+ | 1,18 € | 77.12% |
100+ | 0,87 € | 83.03% |
200+ | 0,70 € | 86.35% |
500+ | 0,61 € | 88.19% |
1000+ | 0,46 € | 91.14% |
2500+ | 0,40 € | 92.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |