5,11 €/ Unitéhors TVA
6,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.87% |
25+ | 1,67 € | 67.29% |
50+ | 1,14 € | 77.70% |
100+ | 0,84 € | 83.64% |
200+ | 0,67 € | 86.99% |
500+ | 0,57 € | 88.85% |
1000+ | 0,44 € | 91.45% |
2500+ | 0,38 € | 92.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A180FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A180 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A180 |
Entretien | Sans entretien |