Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-2023-21

  • ERIKS:13563705
Image 1
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

3,10 €

41.37%

25+

1,88 €

64.39%

50+

1,33 €

74.82%

100+

1,05 €

80.22%

200+

0,86 €

83.81%

500+

0,70 €

86.69%

1000+

0,63 €

88.13%

2500+

0,55 €

89.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien