5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.17% |
25+ | 1,79 € | 65.31% |
50+ | 1,22 € | 76.38% |
100+ | 0,95 € | 81.55% |
200+ | 0,76 € | 85.24% |
500+ | 0,65 € | 87.45% |
1000+ | 0,57 € | 88.93% |
2500+ | 0,46 € | 91.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A160FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A160 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A160 |
Entretien | Sans entretien |