5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.02% |
25+ | 1,73 € | 65.66% |
50+ | 1,20 € | 76.23% |
100+ | 0,91 € | 81.89% |
200+ | 0,70 € | 86.04% |
500+ | 0,63 € | 87.55% |
1000+ | 0,51 € | 89.81% |
2500+ | 0,42 € | 91.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A160FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A160 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A160 |
Entretien | Sans entretien |