Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-1012-10

  • ERIKS:13563702
Image 1
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

2,81 €

43.51%

25+

1,65 €

66.79%

50+

1,14 €

77.10%

100+

0,86 €

82.82%

200+

0,67 €

86.64%

500+

0,59 €

88.17%

1000+

0,46 €

90.84%

2500+

0,40 €

91.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien