Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-0810-10

  • ERIKS:13563701
Image 1
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

10+

2,79 €

42.80%

25+

1,65 €

66.15%

50+

1,12 €

77.04%

100+

0,84 €

82.88%

200+

0,67 €

86.38%

500+

0,59 €

87.94%

1000+

0,44 €

91.05%

2500+

0,38 €

92.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160FM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien