Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-0608-06

  • ERIKS:13563700
Image 1
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,76 €

43.14%

25+

1,58 €

67.45%

50+

1,06 €

78.04%

100+

0,80 €

83.53%

200+

0,65 €

86.67%

500+

0,55 €

88.63%

1000+

0,42 €

91.37%

2500+

0,36 €

92.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien