Eriks
IGUS

IGUS Bride support d'axe mobile à trous à inserts taraudés TA-30

  • ERIKS:13563166
Image 1
Ajouter à la liste

112,48 €/ Unitéhors TVA

136,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112,48 €

-

10+

106,84 €

5.02%

25+

102,49 €

8.89%

50+

97,74 €

13.11%

100+

90,10 €

19.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Type
TA
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
180 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
150 mm
Hauteur de l'ae
29 mm
Largeur
25 mm
Hauteur
58 mm
Matériau
Aluminium