Eriks
IGUS

IGUS Bride support d'axe mobile à trous à inserts taraudés TA-25

  • ERIKS:13563165
Image 1
Ajouter à la liste

88,92 €/ Unitéhors TVA

107,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,92 €

-

10+

84,47 €

5.00%

25+

81,02 €

8.89%

50+

73,72 €

17.09%

100+

71,23 €

19.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Type
TA
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
160 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
132 mm
Hauteur de l'ae
26 mm
Largeur
25 mm
Hauteur
52 mm
Matériau
Aluminium