Eriks
IGUS

IGUS Bride support d'axe mobile à trous à inserts taraudés TA-20

  • ERIKS:13563164
Image 1
Ajouter à la liste

70,34 €/ Unitéhors TVA

85,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,34 €

-

10+

66,82 €

5.00%

25+

64,13 €

8.83%

50+

61,14 €

13.07%

100+

56,35 €

19.88%

200+

49,12 €

30.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Type
TA
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
130 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
108 mm
Hauteur de l'ae
21 mm
Largeur
20 mm
Hauteur
42 mm
Matériau
Aluminium