62,04 €/ Unitéhors TVA
75,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,04 € | - |
10+ | 58,92 € | 5.02% |
25+ | 56,54 € | 8.85% |
50+ | 54,36 € | 12.37% |
100+ | 49,69 € | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TA |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Longueur | 100 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 82 mm |
Hauteur de l'ae | 16 mm |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 32 mm |
Matériau | Aluminium |