47,52 €/ Unitéhors TVA
57,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,52 € | - |
10+ | 45,18 € | 4.92% |
25+ | 43,30 € | 8.88% |
50+ | 41,31 € | 13.07% |
100+ | 38,08 € | 19.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TA |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur | 65 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 52 mm |
Hauteur de l'ae | 11 mm |
Largeur | 12 mm |
Hauteur | 22 mm |
Matériau | Aluminium |