Eriks
IGUS

IGUS Bride support d'axe fixe à trous lamés TAF-40

  • ERIKS:13563172
Image 1
Ajouter à la liste

141,28 €/ Unitéhors TVA

170,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141,28 €

-

10+

134,20 €

5.02%

25+

128,73 €

8.89%

50+

122,72 €

13.14%

100+

113,15 €

19.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Type
TAF
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
230 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
190 mm
Hauteur de l'ae
44 mm
Largeur
30 mm
Hauteur
80 mm
Matériau
Aluminium