112,48 €/ Unitéhors TVA
136,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112,48 € | - |
10+ | 106,84 € | 5.02% |
25+ | 102,49 € | 8.89% |
50+ | 97,74 € | 13.11% |
100+ | 90,10 € | 19.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TAF |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 180 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 150 mm |
Hauteur de l'ae | 35 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 64 mm |
Matériau | Aluminium |