88,92 €/ Unitéhors TVA
107,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,92 € | - |
10+ | 84,47 € | 5.00% |
25+ | 81,02 € | 8.89% |
50+ | 73,72 € | 17.09% |
100+ | 71,23 € | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TAF |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 160 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 132 mm |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 56 mm |
Matériau | Aluminium |