70,34 €/ Unitéhors TVA
85,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,34 € | - |
10+ | 66,82 € | 5.00% |
25+ | 64,13 € | 8.83% |
50+ | 61,14 € | 13.07% |
100+ | 56,35 € | 19.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TAF |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 130 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 108 mm |
Hauteur de l'ae | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 46 mm |
Matériau | Aluminium |