54,17 €/ Unitéhors TVA
65,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,17 € | - |
10+ | 51,45 € | 5.02% |
25+ | 49,36 € | 8.87% |
50+ | 47,08 € | 13.08% |
100+ | 43,40 € | 19.89% |
200+ | 36,65 € | 32.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | drylin® |
Type | TAF |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur | 85 mm |
Avec trous percés | Oui |
Entraxe de perçage | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 18 mm |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 32 mm |
Matériau | Aluminium |