Eriks
IGUS

IGUS Bride support d'axe fixe à trous lamés TAF-08

  • ERIKS:13563167
Image 1
Ajouter à la liste

47,52 €/ Unitéhors TVA

57,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,52 €

-

10+

45,18 €

4.92%

25+

42,90 €

9.72%

50+

41,31 €

13.07%

100+

38,08 €

19.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Type
TAF
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur
65 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
52 mm
Hauteur de l'ae
12.5 mm
Largeur
12 mm
Hauteur
23 mm
Matériau
Aluminium