Eriks
IGUS

IGUS Bague de serrage pour broche filetée, drylin® Série, Vissable Raccordement, TR10x2 Dimension du filetage, 10mm Diam int

  • ERIKS:13568028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,57 €/ Unitéhors TVA

17,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,57 €

-

10+

13,11 €

10.04%

25+

11,93 €

18.12%

50+

10,36 €

28.94%

100+

9,90 €

32.07%

200+

9,50 €

34.81%

500+

9,16 €

37.16%

1000+

8,57 €

41.20%

2500+

8,32 €

42.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin®
Constructeur ID
CRR-01-TR10X2
Raccord
Vissable
Dimension de filetage
TR10x2
Diamètre intérieur
10 mm
Approprié pour
Vis trapézoïdale