Eriks
IDEAL

IDEAL Collier de serrage DIN3017 W4 12mm 16-25mm IDEAL-Schlemper

  • ERIKS:12532513
  • Fabricant:4032104006769
Image 1
Collier de serrage IDEAL®, acier nickel-chrome inoxydable

Modèle : DIN 3017.Matériau W4, bande, boîtier et vis en acier au chrome-nickel inoxydable(1.4301). Face intérieure de la bande gaufrée, arêtes arrondies et feuillard d'acier résistant permettant le guidage sûr de la vis et de la bande pour la transmission de forces élevées. Il est ainsi possible d'obtenir des couples de rupture élevés pour des couples à vide réduits. Le serrage se fait au moyen d'une vis à six pans à fente, cote s/plats 7 mm.

Applications : convient aux conduites d'eau de refroidissement, aux conduites de carburant sans ou sous pression et aux systèmes de ventilation, aux conduites d'huile, aux conduites dans l'industrie des appareils ménagers, aux raccords de tuyaux dans le secteur des véhicules utilitaires et aux conduites dans le secteur sanitaire et la construction mécanique.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IDEAL