Eriks
IBT

IBT Kit crochet a copeaux

  • ERIKS:12532669
  • Fabricant:7290005391408
Image 1
Kit crochet à copeaux

Modèle : poignée ergonomique bi-matière avec garde fixe, pointe coudée et repousse-copeaux.

Applications : pour enlever les copeaux longs. Le crochet à copeaux peut être muni d'une plaque à pousser les copeaux. Ce modèle permet de retirer les copeaux et les pièces à usiner de la zone de travail sans risque de blessures.


Composition du jeu :
1 poignée, 100 mm
1 crochet à copeaux, 200 mm
1 rallonge, 200 mm
1 repousse-copeaux
Ajouter à la liste

35,50 €/ jeuhors TVA

42,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IBT
Type
Deburrer a main