18,71 €/ Mètrehors TVA
22,64 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
259,43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYPRESS |
Série | 3TE |
Type | 3TE |
Code | 3TE-16 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 35.9 mm |
Pression maximum de service | 55 bar |
Pression de travail maximum | 5.5 MPa |
Pression de travail maximum | 800 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 220 bar |
Pression d'éclatement minimum | 22 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 3212 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.855 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 854-3TE |
10,36 €/ Unitéhors TVA
12,54 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026