13,60 €/ Mètrehors TVA
16,46 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
323,77 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYPRESS |
Série | 3TE |
Type | 3TE |
Code | 3TE-12 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Pression maximum de service | 70 bar |
Pression de travail maximum | 7 MPa |
Pression de travail maximum | 1015 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 280 bar |
Pression d'éclatement minimum | 28 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 4088 psi |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.625 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 854-3TE |
5,48 €/ Unitéhors TVA
6,63 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026