8,31 €/ Mètrehors TVA
10,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
576,02 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYPRESS |
Série | 3TE |
Type | 3TE |
Code | 3TE-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 18.5 mm |
Pression maximum de service | 110 bar |
Pression de travail maximum | 11 MPa |
Pression de travail maximum | 1595 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 440 bar |
Pression d'éclatement minimum | 44 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 6424 psi |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.352 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 854-3TE |
2,32 €/ Unitéhors TVA
2,81 €TVA incluse
204 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026