Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 3TE-04 DN06 EN854 145bar

  • ERIKS:14573476
Image 1
Ajouter à la liste

7,24 €/ Mètrehors TVA

8,76 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

497,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
3TE
Type
3TE
Code
3TE-04
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
14.4 mm
Pression maximum de service
145 bar
Pression de travail maximum
14.5 MPa
Pression de travail maximum
2100 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
580 bar
Pression d'éclatement minimum
58 MPa
Pression d'éclatement minimum
8468 psi
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.234 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-3TE
Pièces détachées et accessoires

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026