16,76 €/ Mètrehors TVA
20,28 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
504,262 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYPRESS |
Série | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-16 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 34.4 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 4 MPa |
Pression de travail maximum | 580 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 160 bar |
Pression d'éclatement minimum | 16 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 2336 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Poids | 0.483 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 854-2TE |
5,84 €/ Unitéhors TVA
7,07 €TVA incluse
519 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026