Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 2TE-12 DN19 EN854 45bar

  • ERIKS:14573474
Image 1
Ajouter à la liste

11,25 €/ Mètrehors TVA

13,61 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

139,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
2TE
Type
2TE
Code
2TE-12
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
27 mm
Pression maximum de service
45 bar
Pression de travail maximum
4.5 MPa
Pression de travail maximum
652 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
180 bar
Pression d'éclatement minimum
18 MPa
Pression d'éclatement minimum
2628 psi
Rayon de courbure min.
110 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Poids
0.342 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-2TE
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Douille à sertir ZFA0112

  • Eriks:13558256
  • Manufacturer:ZFA0112

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027