Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 2TE-10 DN16 EN854 50bar

  • ERIKS:14573473
Image 1
Ajouter à la liste

9,81 €/ Mètrehors TVA

11,87 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

259,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
2TE
Type
2TE
Code
2TE-10
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
23.9 mm
Pression maximum de service
50 bar
Pression de travail maximum
5 MPa
Pression de travail maximum
725 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
200 bar
Pression d'éclatement minimum
20 MPa
Pression d'éclatement minimum
2920 psi
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Poids
0.312 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-2TE
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Douille à sertir ZFA0110

  • Eriks:13558255
  • Manufacturer:ZFA0110

2,83 €/ Unitéhors TVA

3,42 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026