Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 2TE-04 DN06 EN854 75bar

  • ERIKS:14573459
Image 1
Ajouter à la liste

6,06 €/ Mètrehors TVA

7,33 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

321,6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
2TE
Type
2TE
Code
2TE-04
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
13.4 mm
Pression maximum de service
75 bar
Pression de travail maximum
7.5 MPa
Pression de travail maximum
1088 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
300 bar
Pression d'éclatement minimum
30 MPa
Pression d'éclatement minimum
4380 psi
Rayon de courbure min.
40 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Poids
0.14 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-2TE
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Douille à sertir ZFA0104

  • Eriks:13558251
  • Manufacturer:ZFA0104

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,03 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026